19-958-4040 スパイラル・アンチスパークホース CEJN(セイン) 50515527 19-958-4040 スパイラル・アンチスパークホース CEJN(セイン) 50515527

スパイラル・アンチスパークホース

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50515527 品番 19-958-4040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

火花や焦げに強いホースです。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。

ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 内径(Φmm)6.5 使用流体空気 材質エステルベースポリウレタン 外径(Φmm)10 使用範囲(m)4 最高使用圧力(MPa)1 用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。 トラスコ品番129-0783 全長(mm)930 質量(g)260 使用温度範囲(℃)-20〜60 コイル径(mm)52 コイル長(mm)330

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする