※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CEJN(セイン)
CEJN(セイン)の ホース
CEJN(セイン)の エアーホース
スパイラル・アンチスパークホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50515588
品番
19-958-4280
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
火花や焦げに強いホースです。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
ホース寸法(内径×外径)(mm)
8×12
内径(Φmm)
8
使用流体
空気
材質
エステルベースポリウレタン
外径(Φmm)
12
色
緑
使用範囲(m)
8
最高使用圧力(MPa)
1
用途
溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。
トラスコ品番
129-2295
全長(mm)
1280
質量(g)
720
使用温度範囲(℃)
-20〜60
コイル径(mm)
62
コイル長(mm)
680