セーフティーリール

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホース寸法(内径×外径)(mm)8.0×12.0 ホース寸法(全長)(m)10 全長(m)10 注文コード50515649 品番19-911-2022
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品はホース寸法・全長など20種類から選べます 他の種類を見る

巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。

内径(mm)8 ホース寸法(内径×外径)(mm)8.0×12.0 全長(m)10 ホース寸法(全長)(m)10 用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。 トラスコ品番116-5108 材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン 幅(mm)406 質量(kg)4.9 高さ(mm)313 使用温度範囲(℃)-20〜60 奥行(mm)190 使用圧力(MPa)1.6 最高使用圧力(MPa)1.6 取付金具(二次側)R1/4 取付金具(一次側)R1/4 使用流体空気 外径(mm)12 継手R1/4

商品説明動画

セインセーフティリール - 安全性能と耐久性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50515764
2019-11-08
用途:
バイク修理等の作業時に使用
バイクショップ 森のくまさん 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今までの物が壊れたので急ぎで注文。
在庫アリで届くのが早くて助かりました。

使い勝手もよくGoodです。

ホースのエンド部が別売には気が付かなかったので
説明をもう少し判りやすいと嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする