内径(mm)9.5
ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×13.5
ホース寸法(全長)(m)14
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。
仕様ホース:アンチスパーク
トラスコ品番114-1192
材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン
幅(mm)490
質量(kg)5.9
色黒
高さ(mm)409
使用温度範囲(℃)-20〜60
奥行(mm)190
使用圧力(MPa)1.2
最高使用圧力(MPa)1.2
取付金具(二次側)R3/8
取付金具(一次側)R3/8
使用流体空気
外径(mm)13.5
継手Rc3/8