※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1個
ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12
ホース寸法(全長)(m)17
注文コード50515719
品番19-911-2183
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。