※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ニス/ツヤだし/ステイン
エスコの 防腐/防虫
400ml 建物木部用防腐・防蟻剤スプレー(透明)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50515885
品番
EA942EJ-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,573
販売価格(税別)
¥
1,430
バスケットに入れる
特性
防腐
エスコ品番
EA942EJ-31
色
透明
主な用途
木
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.16L
危険物の性状
非水溶性