※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの エアーガン・スプレーノズル
エスコの 引き金式エアーダスターガン
エアーブローガン(伸縮ノズル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50515937
品番
EA123EB-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,960
販売価格(税別)
¥
3,600
バスケットに入れる
取付ねじ
【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”
ノズル長(mm)
230〜380(伸縮式)
穴径(Φmm)
2
仕様
プラグ付
エスコ品番
EA123EB-12
材質(本体)
アルミダイカスト
最大使用圧力(MPa)
1
エア量(L/min)
125