※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアーブローガン(伸縮ノズル)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50515964 品番EA123EB-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,937
販売価格(税別)
2,670
ノズル長(mm)35〜75(伸縮式) 吐出し空気量(L/min)125 ノズルねじ径G1/8" 付属品プラグ エスコ品番EA123EB-13 最大使用圧力(MPa)1.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50515964
2021-01-18
用途:
画像と違う
農・林・水産業

これは短い10pのものがくるのでご注意くださいとのことです。

2人が参考にしています
対象商品:
50515964
2018-01-29
用途:
メンテナンス作業時

カタログ掲載写真と説明・型番が一致していなかった為に作業に支障が出てしまった商品でした。その後手配いただいた商品は問題なく使用してます。間違いは起きてしまうものなので、その後の対応が大切です。今後確認を注意してほしいものです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする