※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの エアーガン・スプレーノズル
エスコの 引き金式エアーダスターガン
4.0穴x600-1200mm エアーブローガン(伸縮ノズル)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50516025
品番
EA123KA-120
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,334
販売価格(税別)
¥
3,940
バスケットに入れる
ノズル長(mm)
600〜1200(伸縮式)
穴径(Φmm)
4
エスコ品番
EA123KA-120
材質
アルミ、プラスチック
サイズ
870×25×55
質量(g)
210
常用圧力(MPa)
0.6
吸入口サイズ
R(PT)1/4”
適合コンプレッサ出力(kW)
1.5以上
エア量(L/min)
400