※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

4.0穴x300-600mm エアーブローガン(伸縮ノズル)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50516034 品番EA123KA-60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,641
販売価格(税別)
3,310
ノズル長(mm)300〜600(伸縮式) 穴径(Φmm)4 エスコ品番EA123KA-60 材質アルミ、プラスチック サイズ565×25×55 質量(g)160 常用圧力(MPa)0.6 吸入口サイズR(PT)1/4” 適合コンプレッサ出力(kW)1.5以上 エア量(L/min)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする