※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水用ホースリール 10m 11x16mm 接続R1/2

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50516078 品番19-911-2240
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます2006/42/ECに準拠したCEマーク付きです。

内径(mm)11 ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16 ホース長さ(m)蛇口側:1.5 全長(m)10 ホース寸法(全長)(m)10 用途液体補給、洗浄作業など様々な水廻り用途、多湿な環境下での使用に。 トラスコ品番114-1196 材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン(PU) 幅(mm)490 質量(kg)6.3 高さ(mm)409 使用温度範囲(℃)5〜60 奥行(mm)190 最高使用圧力(MPa)0.9 取付金具(一次側)R1/2 使用流体 外径(mm)16 継手R1/2

商品説明動画

セインセーフティリール - 安全性能と耐久性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする