CEJN(セイン)
CEJN(セイン)の ホース
CEJN(セイン)の エアーホース
帯電防止ストレートブレードホース
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1巻
内径(mm)
10
注文コード
50516114
品番
19-900-9918
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
この商品は
内径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐候性、柔軟性に優れた静電気帯電防止用ホースです。静電気を発生させるアプリケーションや静電放電による防爆アプリケーションに最適です。
内径(mm)
10
使用流体
空気
材質
ブレードEPDMゴム
外径(mm)
17.5
色
ライトブルー
全長(m)
40
最高使用圧力(MPa)
1.2
トラスコ品番
114-0970
質量(kg)
9.2
使用温度範囲(℃)
-20〜60
肉厚(mm)
3.75