19-900-9921 帯電防止ストレートブレードホース CEJN(セイン) 50516139 19-900-9921 帯電防止ストレートブレードホース CEJN(セイン) 50516139 19-900-9921 帯電防止ストレートブレードホース CEJN(セイン) 50516139

帯電防止ストレートブレードホース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 50516139 品番 19-900-9921
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

耐候性、柔軟性に優れた静電気帯電防止用ホースです。静電気を発生させるアプリケーションや静電放電による防爆アプリケーションに最適です。

内径(mm)12 使用流体空気 材質ブレードEPDMゴム 外径(mm)19.5 ライトブルー 全長(m)40 最高使用圧力(MPa)1.2 トラスコ品番114-0971 質量(kg)10.7 使用温度範囲(℃)-20〜60 肉厚(mm)3.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする