※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの エアーガン・スプレーノズル
エスコの 引き金式エアーダスターガン
13mm径x300mm エアーブローガン(大風量型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50516393
品番
EA123PR-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,487
販売価格(税別)
¥
3,170
バスケットに入れる
取付ねじ
【ホース】Rc3/8”(PT)、【ノズル】UNEF1/2”
ノズル長(mm)
300
ノズル口径(Φmm)
13
吐出し空気量(L/min)
1500
エスコ品番
EA123PR-30
材質
アルミ
全長(mm)
380
質量(g)
300
最高使用圧力(MPa)
1
適合エアコンプレッサ(kw)
1.5