※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

3.4L 屋内外木部用天然樹脂塗料(ホワイト)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50516542 品番EA942EK-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,410
販売価格(税別)
13,100
主な用途屋内外木部 使用場所屋内外 エスコ品番EA942EK-25 ホワイト 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量3.4L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする