※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

1.0L [天然樹脂塗料用]うすめ液

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50516637 品番EA942EK-52
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,893
販売価格(税別)
2,630
成分脂肪族系炭化水素溶剤 用途EA942EK-1/26用専用うすめ液 エスコ品番EA942EK-52 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
注意
※このうすめ液は他の塗料には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする