56mm エアーブローガン(静音型/プラグ付)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50516822 品番EA123SC-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,128
販売価格(税別)
6,480

プラグ付き。

取付ねじ【ホース】G(PF)1/4” エスコ品番EA123SC-1 種別静音タイプ 材質(本体)強化樹脂 騒音値(dB)77 最大使用圧力(MPa)1 エア量(L/min)193

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする