※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

コーキングガン(エアー式)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50516892 品番EA123VA-1A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,074
販売価格(税別)
7,340

取付カートリッジの長さ調整が210mm、220mm、230mmで可能です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質樹脂 用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に エスコ品番EA123VA-1A 寸法(mm)【筒】直径50×230 全長(mm)248 質量(g)450 使用圧力(MPa)0.29以下 空気消費量(L/min)0〜115 吸入口サイズRc1/4” 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50516892
2018-07-16
用途:
シリコン防水施工時のシリコンコーキング充填作業
株式会社池間塗装工業 様 (建設業・工事業)

軽くて使いやすいので今回で5台目、6台目になりますがエアーパッキンがもう少し耐久性があればと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする