MM50-T003-BK トヨタ車専用 カーボン調 スマートキーケース ランドクルーザー200/ハイラックス 2ボタン式 TYPE3 キーホルダー付き MAD MAX(マッドマックス) 50517094 MM50-T003-BK トヨタ車専用 カーボン調 スマートキーケース ランドクルーザー200/ハイラックス 2ボタン式 TYPE3 キーホルダー付き MAD MAX(マッドマックス) 50517094 MM50-T003-BK トヨタ車専用 カーボン調 スマートキーケース ランドクルーザー200/ハイラックス 2ボタン式 TYPE3 キーホルダー付き MAD MAX(マッドマックス) 50517094 MM50-T003-BK トヨタ車専用 カーボン調 スマートキーケース ランドクルーザー200/ハイラックス 2ボタン式 TYPE3 キーホルダー付き MAD MAX(マッドマックス) 50517094 MM50-T003-BK トヨタ車専用 カーボン調 スマートキーケース ランドクルーザー200/ハイラックス 2ボタン式 TYPE3 キーホルダー付き MAD MAX(マッドマックス) 50517094 MM50-T003-BK トヨタ車専用 カーボン調 スマートキーケース ランドクルーザー200/ハイラックス 2ボタン式 TYPE3 キーホルダー付き MAD MAX(マッドマックス) 50517094

トヨタ車専用 カーボン調 スマートキーケース ランドクルーザー200/ハイラックス 2ボタン式 TYPE3 キーホルダー付き

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50517094 品番 MM50-T003-BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

純正のスマートキーに被せるだけの簡単装着。
純正スマートキーを付属のシリコンケースに入れてカバーすることで防滴性がグッとアップします(防水仕様では御座いません)。
もしもスマートキーを落としてしまった場合にも衝撃を軽減してくれます。

ブラック 材質本体:ABS樹脂、シリコン、キーチェーン:亜鉛合金 セット内容本体(2分割式)、シリコンケース、キーホルダー、精密ドライバー 適合車種ランドクルーザー200、ハイラックス、マークX、MIRAI メーカートヨタ
注意
※ご購入前に必ずスマートキーの形状、ボタンの数、配置をご確認ください。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※取り付けには加工が必要になる場合が御座います。
※また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
※本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※取り付け中に生じた不具合に関しましては一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50517119
2021-04-28
用途:
スマートキーの傷付き予防として
不動産業

取付ることによってキーの外観がひと回り大きくなりますが、フィット感が良く満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする