曜日別特売
MM50-T004-BK トヨタ車専用 カーボン調 スマートキーケース ランドクルーザー200/マークX 3ボタン式 TYPE4 キーホルダー付き MAD MAX(マッドマックス) 50517128

 

MM50-T004-BK トヨタ車専用 カーボン調 スマートキーケース ランドクルーザー200/マークX 3ボタン式 TYPE4 キーホルダー付き MAD MAX(マッドマックス) 50517128
MM50-T004-BK トヨタ車専用 カーボン調 スマートキーケース ランドクルーザー200/マークX 3ボタン式 TYPE4 キーホルダー付き MAD MAX(マッドマックス) 50517128
MM50-T004-BK トヨタ車専用 カーボン調 スマートキーケース ランドクルーザー200/マークX 3ボタン式 TYPE4 キーホルダー付き MAD MAX(マッドマックス) 50517128
MM50-T004-BK トヨタ車専用 カーボン調 スマートキーケース ランドクルーザー200/マークX 3ボタン式 TYPE4 キーホルダー付き MAD MAX(マッドマックス) 50517128
MM50-T004-BK トヨタ車専用 カーボン調 スマートキーケース ランドクルーザー200/マークX 3ボタン式 TYPE4 キーホルダー付き MAD MAX(マッドマックス) 50517128
MM50-T004-BK トヨタ車専用 カーボン調 スマートキーケース ランドクルーザー200/マークX 3ボタン式 TYPE4 キーホルダー付き MAD MAX(マッドマックス) 50517128

トヨタ車専用 カーボン調 スマートキーケース ランドクルーザー200/マークX 3ボタン式 TYPE4 キーホルダー付き

(1件のレビュー)
返品不可
内容量1個ブラック注文コード50517128品番MM50-T004-BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

純正のスマートキーに被せるだけの簡単装着。
純正スマートキーを付属のシリコンケースに入れてカバーすることで防滴性がグッとアップします(防水仕様では御座いません)。
もしもスマートキーを落としてしまった場合にも衝撃を軽減してくれます。

ブラック材質本体:ABS樹脂、シリコン、キーチェーン:亜鉛合金セット内容本体(2分割式)、シリコンケース、キーホルダー、精密ドライバー適合車種ランドクルーザー200、マークX、MIRAIメーカートヨタ
注意
※ご購入前に必ずスマートキーの形状、ボタンの数、配置をご確認ください。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※取り付けには加工が必要になる場合が御座います。
※また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
※本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※取り付け中に生じた不具合に関しましては一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50517146
2023-11-02
用途: 会社使用
角万富士食材有限会社卸売・小売業

非常に気に入りました。会社より紛失防止にと購入しましたが、思いのほかしっかりしていて
別な色も検討中です!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする