MM50-T004-BL トヨタ車専用 カーボン調 スマートキーケース ランドクルーザー200/マークX 3ボタン式 TYPE4 キーホルダー付き MAD MAX(マッドマックス) 50517137 MM50-T004-BL トヨタ車専用 カーボン調 スマートキーケース ランドクルーザー200/マークX 3ボタン式 TYPE4 キーホルダー付き MAD MAX(マッドマックス) 50517137 MM50-T004-BL トヨタ車専用 カーボン調 スマートキーケース ランドクルーザー200/マークX 3ボタン式 TYPE4 キーホルダー付き MAD MAX(マッドマックス) 50517137 MM50-T004-BL トヨタ車専用 カーボン調 スマートキーケース ランドクルーザー200/マークX 3ボタン式 TYPE4 キーホルダー付き MAD MAX(マッドマックス) 50517137 MM50-T004-BL トヨタ車専用 カーボン調 スマートキーケース ランドクルーザー200/マークX 3ボタン式 TYPE4 キーホルダー付き MAD MAX(マッドマックス) 50517137 MM50-T004-BL トヨタ車専用 カーボン調 スマートキーケース ランドクルーザー200/マークX 3ボタン式 TYPE4 キーホルダー付き MAD MAX(マッドマックス) 50517137

トヨタ車専用 カーボン調 スマートキーケース ランドクルーザー200/マークX 3ボタン式 TYPE4 キーホルダー付き

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブルー 注文コード50517137 品番MM50-T004-BL
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

純正のスマートキーに被せるだけの簡単装着。
純正スマートキーを付属のシリコンケースに入れてカバーすることで防滴性がグッとアップします(防水仕様では御座いません)。
もしもスマートキーを落としてしまった場合にも衝撃を軽減してくれます。

ブルー 材質本体:ABS樹脂、シリコン、キーチェーン:亜鉛合金 セット内容本体(2分割式)、シリコンケース、キーホルダー、精密ドライバー 適合車種ランドクルーザー200、マークX、MIRAI メーカートヨタ
注意
※ご購入前に必ずスマートキーの形状、ボタンの数、配置をご確認ください。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※取り付けには加工が必要になる場合が御座います。
※また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
※本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※取り付け中に生じた不具合に関しましては一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50517146
2023-11-02
用途:
会社使用
角万富士食材有限会社 様 (卸売・小売業)

非常に気に入りました。会社より紛失防止にと購入しましたが、思いのほかしっかりしていて
別な色も検討中です!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする