MM50-T005-BL トヨタ車専用 カーボン調 スマートキーケース C-HR/プリウス50系 2ボタン式 TYPE5 キーホルダー付き MAD MAX(マッドマックス) 50517164 MM50-T005-BL トヨタ車専用 カーボン調 スマートキーケース C-HR/プリウス50系 2ボタン式 TYPE5 キーホルダー付き MAD MAX(マッドマックス) 50517164 MM50-T005-BL トヨタ車専用 カーボン調 スマートキーケース C-HR/プリウス50系 2ボタン式 TYPE5 キーホルダー付き MAD MAX(マッドマックス) 50517164 MM50-T005-BL トヨタ車専用 カーボン調 スマートキーケース C-HR/プリウス50系 2ボタン式 TYPE5 キーホルダー付き MAD MAX(マッドマックス) 50517164 MM50-T005-BL トヨタ車専用 カーボン調 スマートキーケース C-HR/プリウス50系 2ボタン式 TYPE5 キーホルダー付き MAD MAX(マッドマックス) 50517164 MM50-T005-BL トヨタ車専用 カーボン調 スマートキーケース C-HR/プリウス50系 2ボタン式 TYPE5 キーホルダー付き MAD MAX(マッドマックス) 50517164

トヨタ車専用 カーボン調 スマートキーケース C-HR/プリウス50系 2ボタン式 TYPE5 キーホルダー付き

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 ブルー 注文コード50517164 品番MM50-T005-BL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

純正のスマートキーに被せるだけの簡単装着。
純正スマートキーを付属のシリコンケースに入れてカバーすることで防滴性がグッとアップします(防水仕様では御座いません)。
もしもスマートキーを落としてしまった場合にも衝撃を軽減してくれます。

セット内容本体(2分割式)、シリコンケース、キーホルダー、精密ドライバー 材質本体:ABS樹脂、シリコン、キーチェーン:亜鉛合金 ブルー メーカートヨタ 適合車種C-HR、プリウス50系、プリウスPHV、カローラスポーツ210系等
注意
※ご購入前に必ずスマートキーの形状、ボタンの数、配置をご確認ください。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※取り付けには加工が必要になる場合が御座います。
※また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
※本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※取り付け中に生じた不具合に関しましては一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50517173
2020-11-15
用途:
純正キーの保護用として
その他業種

純正キーの外観が良く見え、保護してくれると思いますが、ある程度使用してみないと耐久性がわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする