MM50-T007-RD トヨタ車専用 カーボン調 スマートキーケース アルファード/ヴェルファイア 30系 6ボタン式 TYPE7 キーホルダー付き MAD MAX(マッドマックス) 50517234 MM50-T007-RD トヨタ車専用 カーボン調 スマートキーケース アルファード/ヴェルファイア 30系 6ボタン式 TYPE7 キーホルダー付き MAD MAX(マッドマックス) 50517234 MM50-T007-RD トヨタ車専用 カーボン調 スマートキーケース アルファード/ヴェルファイア 30系 6ボタン式 TYPE7 キーホルダー付き MAD MAX(マッドマックス) 50517234 MM50-T007-RD トヨタ車専用 カーボン調 スマートキーケース アルファード/ヴェルファイア 30系 6ボタン式 TYPE7 キーホルダー付き MAD MAX(マッドマックス) 50517234 MM50-T007-RD トヨタ車専用 カーボン調 スマートキーケース アルファード/ヴェルファイア 30系 6ボタン式 TYPE7 キーホルダー付き MAD MAX(マッドマックス) 50517234 MM50-T007-RD トヨタ車専用 カーボン調 スマートキーケース アルファード/ヴェルファイア 30系 6ボタン式 TYPE7 キーホルダー付き MAD MAX(マッドマックス) 50517234

トヨタ車専用 カーボン調 スマートキーケース アルファード/ヴェルファイア 30系 6ボタン式 TYPE7 キーホルダー付き

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 レッド 注文コード50517234 品番MM50-T007-RD
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

純正のスマートキーに被せるだけの簡単装着。
純正スマートキーを付属のシリコンケースに入れてカバーすることで防滴性がグッとアップします(防水仕様では御座いません)。
もしもスマートキーを落としてしまった場合にも衝撃を軽減してくれます。

セット内容本体(2分割式)、シリコンケース、キーホルダー、精密ドライバー 材質本体:ABS樹脂、シリコン、キーチェーン:亜鉛合金 レッド メーカートヨタ 適合車種アルファード30系、ヴェルファイア30系
注意
※ご購入前に必ずスマートキーの形状、ボタンの数、配置をご確認ください。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※取り付けには加工が必要になる場合が御座います。
※また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
※本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※取り付け中に生じた不具合に関しましては一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする