MM50-BE001-RD メルセデスベンツ専用 カーボン調 スマートキーケース Aクラス/Bクラス TYPE1 キーホルダー付き MAD MAX(マッドマックス) 50517566 MM50-BE001-RD メルセデスベンツ専用 カーボン調 スマートキーケース Aクラス/Bクラス TYPE1 キーホルダー付き MAD MAX(マッドマックス) 50517566 MM50-BE001-RD メルセデスベンツ専用 カーボン調 スマートキーケース Aクラス/Bクラス TYPE1 キーホルダー付き MAD MAX(マッドマックス) 50517566 MM50-BE001-RD メルセデスベンツ専用 カーボン調 スマートキーケース Aクラス/Bクラス TYPE1 キーホルダー付き MAD MAX(マッドマックス) 50517566 MM50-BE001-RD メルセデスベンツ専用 カーボン調 スマートキーケース Aクラス/Bクラス TYPE1 キーホルダー付き MAD MAX(マッドマックス) 50517566

メルセデスベンツ専用 カーボン調 スマートキーケース Aクラス/Bクラス TYPE1 キーホルダー付き

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50517566 品番 MM50-BE001-RD
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

純正のスマートキーに被せるだけの簡単装着。
純正スマートキーを付属のシリコンケースに入れてカバーすることで防滴性がグッとアップします(防水仕様では御座いません)。
もしもスマートキーを落としてしまった場合にも衝撃を軽減してくれます。

セット内容本体(2分割式)、シリコンケース、キーホルダー、精密ドライバー 材質本体:ABS樹脂、シリコン、キーチェーン:亜鉛合金 レッド メーカーベンツ 適合車種Aクラス、Bクラス、Cクラス、Eクラス、Gクラス、GLA、GLC、GLK
注意
※ご購入前に必ずスマートキーの形状、ボタンの数、配置をご確認ください。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※取り付けには加工が必要になる場合が御座います。
※また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
※本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※取り付け中に生じた不具合に関しましては一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50517566
2025-05-02
用途:
日常的に。
その他業種

センター赤色ラバーと裏表カーボンケース爪噛み合せがシリコンラバーに干渉しパチンと嵌めるのに苦労した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする