※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ホースリール
エスコの 手動巻き取り式ホースリール
6.5mmx30m エアーホースリール(ウレタン製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50517653
品番
EA124BA-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,270
販売価格(税別)
¥
45,700
バスケットに入れる
ホース長さ(m)
一次ホース:2、二次ホース:30
ホース内径(Φmm)
6.5
エスコ品番
EA124BA-1
取付金具(二次側)
ソケット
取付金具(一次側)
プラグ
常用圧力(MPa)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×402×364.5
ホース外径(Φmm)
10