※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ホースリール
エスコの 手動巻き取り式ホースリール
8.0mmx40m エアーホースリール(ウレタン製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50517705
品番
EA124BD-40A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,460
販売価格(税別)
¥
28,600
バスケットに入れる
リールが左右360°回転します。
1次側に20型プラグ、2次側に20型ソケット付。
ホース長さ(m)
【一次側】1
内径×外径(Φmm)
8×12
エスコ品番
EA124BD-40A
質量(kg)
9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
340×255×357
常用圧力(MPa)
1.4
材質(ホース)
ポリウレタン
最高圧力(MPa)
5.5
取付ねじ
Rc(PT)1/4”