※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ホースリール
エスコの 手動巻き取り式ホースリール
エアーホースリール(ウレタン製)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50517732
品番
EA124BH-1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥33,220
販売価格(税別)
¥
30,200
バスケットに入れる
リールが左右360°回転します。
全長(m)
30
内径(Φmm)
10
エスコ品番
EA124BH-1A
材質
本体フレーム:スチール、ホース:ポリウレタン
質量(kg)
8.4
外径(Φmm)
14
常用圧力(MPa)
1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×260×345
最高圧力(MPa)
5.5
取付ねじ
R(PT)3/8”