※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ホースリール
エスコの 自動巻き取り式ホースリール
6.5mmx10m エアーホースリール(自動巻取)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50517897
品番
EA124BJ-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,430
販売価格(税別)
¥
21,300
バスケットに入れる
ホース長さ(m)
10
ホース内径(Φmm)
6.5
エスコ品番
EA124BJ-5
寸法(mm)
直径290×152
質量(kg)
3.5
常用圧力(MPa)
1.4
材質(ホース)
ウレタン
取付ねじ
【一次側】R(PT)1/4”、【二次側】G(PF)1/4”
ホース外径(Φmm)
10