※カラーバリエーション

MY2-OR99-2HL 極太ハンドルカバー 鼓星 (オリオン) エナメルレザー MAD MAX(マッドマックス) 50517968 MY2-OR99-2HL 極太ハンドルカバー 鼓星 (オリオン) エナメルレザー MAD MAX(マッドマックス) 50517968 MY2-OR99-2HL 極太ハンドルカバー 鼓星 (オリオン) エナメルレザー MAD MAX(マッドマックス) 50517968

極太ハンドルカバー 鼓星 (オリオン) エナメルレザー

(5件のレビュー)
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50517968 品番 MY2-OR99-2HL
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

絶品。新たなエナメル素材が魅せる「色の変化」と「贅沢すぎる輝き」。
贅沢な輝きと人気のWステッチデザイン。
見る角度や光の当たり方によって色が変わって見える特徴的なエナメル素材を使用。
手にしっくりなじみ、初めてハンドルカバーを装着する方にも運転のしやすさはご納得いただけると思います。
新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオンも気になりません。

適合ハンドル外径(Φcm)47-48 サイズ2HL グリーン
注意
※基本的に受注生産となるため、メーカーへ入荷してからの発送となります。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※参考車種として記載をいたしておりますが仕様や年式によりハンドル外径が異なる場合もあります。
※必ず事前にハンドル外径を計測してご購入をお願い致します。
※サイズ間違え等の返品交換は一切お受付致しませんので予めご了承下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:129

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50518065
2025-11-17
用途:
三菱キャンター2tトラック
株式会社TMT 様 (運輸・通信業)

太くて握りやすくて、毎日の運転が楽しいです。
また利用したいです。

対象商品:
50518169
2023-08-24
用途:
ハンドルにつけさせて頂きます
株式会社勝鉱山運輸 様 (運輸・通信業)

思ってたよりも早く商品が来てとても満足しています。
色もとても綺麗でさっそくハンドルに付けさせていただきました

対象商品:
50518065
2020-12-04
用途:
ブルーテックキャンターに付けました。
三協建設 株式会社 様 (建設業・工事業)

すごくいい色合いで大人な感じで大変気にいってます。次回交換時はグリーンを買ってみたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
50518169
2021-07-10
用途:
ハンドルカバーです
山木運送店 様

極太ってことで握りやすさを期待していましたが太さが・・・・・・。
がっかりです!

5人が参考にしています
対象商品:
50518083
2020-05-27
用途:
トラックのハンドルカバー
運輸・通信業

紫色を購入したのですが 落ち着いた色で ケバケバしくなく とても 気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする