※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

8.0mmx10m 自動巻エアーホースリール

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50518168 品番EA124BS-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,420
販売価格(税別)
32,200
ホース長さ(m)10 ホース内径(Φmm)8 仕様一次側にプラグ・二次側にソケット付 エスコ品番EA124BS-1 寸法(mm)直径290×162 質量(kg)5.9 使用温度範囲(℃)-5〜40 常用圧力(MPa)0.7 材質(ホース)ポリウレタン 破壊圧力(MPa)1.5以上 ホース外径(Φmm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする