TD-1MW PVCモール テープ付 モノタロウ 50518239

 

TD-1MW PVCモール テープ付 モノタロウ 50518239
TD-1MW PVCモール テープ付 モノタロウ 50518239
TD-1MW PVCモール テープ付 モノタロウ 50518239
モノタロウ

PVCモール テープ付

(42件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証特別運賃当日出荷とは
ホワイト
寸法H(mm)5
内容量1本注文コード50518239品番TD-1MW
販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

テープ付ですのですぐに使えます。

用途
配線カバーに最適です。
材質PVCホワイト全長(m)1寸法H(mm)5寸法W1(mm)10.2
注意
※用途以外での使用はしないで下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)550/税込605
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,100/税込1,210
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,550/税込2,805
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,550/税込2,805
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:42
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-01
用途: 室内配線の引き直し
サービス業

低電流(照明器具)の配線を壁に這わせる時の配線隠しに使用。
もともとは1.6φの2芯VVFにしたかったが、微妙にフタが閉まらなかったので1.25mm2のVCTFK2線に変更した。
今回は電流が少ないので問題はないが、VVF線を使いたい人はフタが閉まらないので注意。

3が参考にしています
対象商品 : 50518214
2024-07-28
用途: 室内でケーブル線を引くとき
適斎塾

室内でケーブル線を引くとき、きれいにまとめられるので便利です。

対象商品 : 50518214
2024-06-27
用途: ケーブルかくしとして
建設業・工事業

後ろに接着テープもついてます。強力なのできれいに取り付けできました。他の色もあればよかったです。

対象商品 : 50518205
2024-02-18
用途: スピーカーケーブルの処理
自動車・二輪車・自転車関連業

壁付けしたスピーカーケーブルを目隠しするのに活用しました。
スピーカーケーブルの他にもインターネットケーブルの処理にも活用しました。
活用方法は無限にあると思います。

対象商品 : 50518239
2024-05-23
用途: 自動車整備に
けいたろう急便

仕事車のドラレコ等の配線隠しに使用。
かなりスッキリして満足。

対象商品 : 50518214
2024-04-19
用途: トラックのバックカメラケーブルの保護等
井口冷熱サービス

テープの粘着力が弱いです。シリコンで補強して使ってます。
まあこの価格なら、しょうがないですね。

対象商品 : 50518257
2024-02-06
用途: 看板照明用屋外配線
Lit建設業・工事業

両面テープが強力かつ多少の貼り直しがきく。変に糊残りしないのが良い。若干フタの閉まる強度が低いような気もするが許容範囲。

対象商品 : 50518248
2023-11-11
用途: ケーブルダクトとして

粘着テープは十分に強力でした。かかくが安くてお買い得と感じました。リピートします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ホワイトとアイボリーの差はどの程度でしょうか。
回答:
アイボリーは象牙色、ホワイトは白色でございます。
2023-08-02
質問:
使用可能な接合ユニット(入ズミ・出ズミ・曲ガリ)は、どの商品になりますか。
回答:
取り扱いはございません。
5が参考にしています
2023-08-02
質問:
長さ1m以外の取り扱いはありますか。
回答:
取り扱いはございません。
1が参考にしています
2023-08-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする