フィールドスターP乳剤

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード50518363 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

40日以上の長期持続効果があります。
イネ科雑草、カヤツリグサ、スベリヒユ、イヌビユにすぐれた効果を発揮します。
フィールドスター乳剤よりも少ない使用薬量で同等の除草効果があります。

成分ジメテナミドP 64.0% 有効期限(年)5 性状暗褐色可乳化油状液体 PRTR法ナフタレン(PRTR・1種)≦2.0% 適合作物キャベツ、ブロッコリー、たまねぎ、えだまめ、だいず、とうもろこし、てんさい、いんげんまめ、カリフラワー、ばれいしょ 農林水産省登録第(号)22777 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50518363
2021-10-15
用途:
苗の植え付け後の除草(発芽防止)に散布
農・林・水産業

散布後1週間経過したが雑草の発芽を防止できているように思われる

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする