※使用例

MH-1 溝切機ハンガー ホクエツ 50518485 MH-1 溝切機ハンガー ホクエツ 50518485 MH-1 溝切機ハンガー ホクエツ 50518485

溝切機ハンガー

(2件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50518485 品番MH-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

泥の付着した溝切機を、荷台を汚さず簡単に荷台後方に積載できます。
フレーム巾・フック高さが自由に調整できる為、ほとんどの溝切機に対応可能です。
トラックのアオリを傷つけないクッションゴム付きです。
本体がアルミ製(4kg)の為、軽量です。
アオリ巾が55mm以下なら、すべての車種に取付可能。

材質アルミ 質量(kg)4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50518485
2021-08-29
用途:
水田の溝切
農・林・水産業

水田からの移動に公道を使用するので道交法上の問題がある。

10人が参考にしています
対象商品:
50518485
2021-03-28
用途:
溝切機の運搬
農・林・水産業

機械を固定するゴムバンドもセットして頂ければなおよい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耕うん機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする