スクリューファン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50518494 品番SF-03A
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

温室内にスクリュー状の風を流す事により空調を整え、農作物の健全な生育を促進します。
温室内の温度を一定に保ち、葉の水滴(結露)を防止し、病害の発生を抑制します。
空気が攪拌される事により硫黄くんえん、炭酸ガス発生装置、農薬クンジョウの効果をサポート。
約40分程度で100坪(奥行50m以下)ハウスの空気が一巡する送風ボリューム。
通常ファンの約2倍のパワフル2600回転と、ひねりフィンで整流した風を起こす事ができます。

質量(kg)6.6 電源(V)AC100 消費電力(W)80(50Hz)、110(60Hz) 全幅(mm)295 回転数(min-1[r.p.m])2500(50Hz)、2600(60Hz) 全高(mm)355 風量(m3/min)20(50Hz)、21(60Hz) 寸法(全長)(mm)395 羽根径(Φmm)208

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする