※使用例

BH-1000 バランスハンガー ホクエツ 50518528 BH-1000 バランスハンガー ホクエツ 50518528

バランスハンガー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50518528 品番BH-1000
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

大変丈夫な設計です。
フック先端は内側に曲げ加工してあるので、安全です。
フレコン作業における不安感、吊り上げの高さ不足、袋への張り込み過ぎによる不具合が一挙に解決。

材質スチール 寸法(mm)875×875×160 質量(kg)9.9 内径(Φmm)アイボルト:60 吊上能力(kg)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

「フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする