※使用例

MKS-6 籾がらコンテナ ホクエツ 50518555 MKS-6 籾がらコンテナ ホクエツ 50518555 MKS-6 籾がらコンテナ ホクエツ 50518555 MKS-6 籾がらコンテナ ホクエツ 50518555

籾がらコンテナ

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様収容量:約6反歩 注文コード50518555 品番MKS-6
参考基準価格(税別)¥138,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

アルミフレームで軽量の為、軽トラックへの積み降ろしが楽です。 (メーカー従来商品対比約1/2)
上面のみメッシュで側面、前後方はシートの為、ホコリの心配がありません。
工具なしで簡単に組立てる事ができます。
ファスナーを開け、両側面と後方の3方向からの排出ができます。
籾摺機からの籾殻の投入口は後方、上面の2ヶ所から投入できます。

材質アルミ 質量(kg)18 寸法(全長)(mm)2680 全幅(mm)1550 全高(mm)1710 仕様収容量:約6反歩
注意
※個人のお客様への配送は出来ません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50518546
2022-11-29
用途:
籾摺り後の籾殻入れに。
熊井農園 様 (農・林・水産業)

骨組みがアルミで軽量。初めての組み立てには本番前に余裕を持って取り掛かってください。試しに組み立てをしてみましたが、思考錯誤で完成するのに苦戦しました。(どこのメーカー品でも同じだと思います)
箱にも書いてありますが、開封には絶対にカッターナイフをつかわないこと。
シートを切ってしまう恐れがあります。
各社のコンテナを比較してみましたが、私の使用目的にこの製品が合っており、満足です。来年の籾摺り作業が楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする