ML-MS2 LEDセンサーライト 丸型 吊下げ/スタンドタイプ モノタロウ 50518589 ML-MS2 LEDセンサーライト 丸型 吊下げ/スタンドタイプ モノタロウ 50518589 ML-MS2 LEDセンサーライト 丸型 吊下げ/スタンドタイプ モノタロウ 50518589 ML-MS2 LEDセンサーライト 丸型 吊下げ/スタンドタイプ モノタロウ 50518589 ML-MS2 LEDセンサーライト 丸型 吊下げ/スタンドタイプ モノタロウ 50518589

LEDセンサーライト 丸型 吊下げ/スタンドタイプ

(10件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50518589 品番ML-MS2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

人感センサーと明暗センサーのWセンサー式。
周囲が暗くなると明暗センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。離れると自動消灯。
スタンド置き、吊下げ、ができる大きなフック付き。
付属の両面テープで貼付けも可能。

付属品両面テープ1枚 質量(g)114 スイッチON/OFF/AUTO 寸法(Φ×高さH)(mm)120×39.5 全光束(Lm)28 機能常時点灯、センサー感知時点灯 光源0.2WLEDx7個 その他の機能スタンド置き可、吊下げ可 電池寿命(時間)連続点灯約20(最小照度時) 使用電池単3×3本(別売) 感知方式人感+明暗(PIR+CDS) 点灯時間(自動)約20秒 センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)左右約100度、上下約50度 電球の種類LED
取扱説明書:(2.5MB)
注意
※屋外や浴室などの湿気の多い場所、水のかかる恐れのある場所では使用しないでください。
※センサー機能は暗い場所でしか反応しません。夕暮れ時では反応しない場合があります。
※周囲の気温と人の体温との差が少ない場合などに、人感センサーの検知性能が落ちたり誤動作する場合があります。
※素早くセンサーの検知エリアを通り過ぎた時、センサーが作動しない場合があります。
※使用環境によってセンサーの感度が変化する場合があります。
※長時間ご使用にならない場合は、電池を取り出して保管ください。電池液漏れ、動作不良の原因になります。
※LEDは交換できません。
※乾電池の容量が少なくなると正常に作動しないことがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:178

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50518589
2024-02-11
用途:
階段の踊り場に設置

階段が暗いので踊り場に設置しました。人感センサの感度が良く、希望通りに点灯するので非常に満足です。
また、点灯するときにふわっと点灯する点も非常に良いです。

対象商品:
50518589
2024-01-29
用途:
玄関のセンサーライトとして

今までと違ってパッと付くのではなくふわぁ〜と優しく付くので入口などに合うと思います。

対象商品:
50518589
2024-01-02
用途:
小屋の入り口
農・林・水産業

思ったよりも暗い。以前使っていたものより、照明範囲は広いものの、ボンヤリ明るい程度。

対象商品:
50518589
2023-10-11
用途:
階段に設置
その他業種

階段途中に設置すると良いです。
夜間のトイレや急な出入り時に便利です。
程よい明るさと消灯でメインの照明は使用しなくても大丈夫になりました。

対象商品:
50518589
2023-12-13
用途:
廊下に設置

使用中のLEDセンサーライトと比較して、
暗い
センサー感度が悪い
スイッチが操作しにくい
電池交換がしにくい(裏蓋を回す構造)

安物買いの銭失い

対象商品:
50518589
2023-07-08
用途:
暗い廊下や部屋の明かり、停電や災害時用
その他業種

窓のない部屋と廊下が暗いので購入。常時点灯させておく必要がないのでセンサータイプの中で1番安くなっていたアウトレット価格のこちらにしました。たまに反応が悪いですが乾電池が減ってるせいかも?乾電池式なので停電時や災害時にも役立ちそうなので、アウトレットでお安くなってたのもありもう一つ購入しました。明るさはそれほどないですが、歩行にはだと思います。

対象商品:
50518589
2022-04-05
用途:
夜間の足元照明

電池利用で設置場所を考えず、またコード廃線を考慮しなくて良いのは非常に便利

対象商品:
50518589
2021-05-31
用途:
小屋の中で暗くたった時の為
木下建設工業株式会社 様 (建設業・工事業)

感度も光量もいまいちで冬になって日が落ちるのが早くなった時を期待、現時点では大変不満です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする