屋外ポケット 強力マグネット付

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50518625 品番 A4_3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

屋外でも使用可能な、ふた付きのパンフレットケース。
設置に便利な結束バンドと強力が付属しています。

用途チラシ・カタログの屋外用ケース 付属品インシュロック×2本、強力マグネット(60×80mm)×1枚 材質透明PET樹脂 質量(g)220 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×35×240 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×30×300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50518616
2025-12-15
用途:
イベントのチラシ入れとして
サロンドフルベール大池店 様 (サービス業)

マグネット弱すぎて付かない
思ってたよりちゃっちくてすぐ開いて使い物にならない笑
この値段でこの商品を買うなら別のもの買った方が使えるので
買うことをオススメしません。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして、大変申し訳ございません。
メーカーに申し伝え、改善を検討いたします。

2022-10-03
用途:
お店のメニューを入れる
飲食業

1年は使えるかと思いましたが、壊れました。
でも、悪くないと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする