※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

25/ 33mm x10m 工業用ホース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50518676 品番EA124DC-251
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,850
販売価格(税別)
13,500

流体の確認ができます。

内径×外径(Φmm)25×33 全長(m)10 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水、油 材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール 仕様糸入り・ホワイトライン入り エスコ品番EA124DC-251 使用温度範囲(℃)-5〜60 内径(Φmm)25 外径(Φmm)33
注意
※燃料油には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする