※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

8/13.5mmx50m 工業用ホース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50518877 品番EA124DC-85
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,800
販売価格(税別)
18,000

流体の確認ができます。

内径×外径(Φmm)8×13.5 全長(m)50 最高使用圧力(MPa)1.4 使用流体水、油 材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール 仕様糸入り エスコ品番EA124DC-85 使用温度範囲(℃)-5〜60 内径(Φmm)8 外径(Φmm)13.5
注意
※燃料油には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする