※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ホース
エスコの 給排水用ホース
15/20mm x50m ウォーターホース(糸入り)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50518992
品番
EA124DH-155
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,410
販売価格(税別)
¥
23,100
バスケットに入れる
糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
ドラム巻きでの納品になります。
内径×外径(Φmm)
15×20
全長(m)
50
使用流体
水
材質
軟質塩化ビニール
仕様
糸入り
エスコ品番
EA124DH-155
使用温度範囲(℃)
-5〜60
内径(Φmm)
15
外径(Φmm)
20
常用圧力(MPa)
0.8(20℃時)
脆化温度(℃)
-30