※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

25/33mm x 25m ウォーターホース(糸入り)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50519333 品番EA124DL-18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,840
販売価格(税別)
24,400

流体が見えるクリアタイプ。
耐圧性に優れ噴霧器やポンプ類に最適です。

ホース内径(Φmm)25 ホース外径(Φmm)33 ホース長さ(m)25 使用流体 材質PVC 仕様糸入り エスコ品番EA124DL-18 使用温度範囲(℃)0〜60 常用圧力(MPa)0.4 脆化温度(℃)-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする