セラミックファンヒーター 1200W 人感センサー、温度表示付き

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50520104 品番TS-P1220(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1200W/650W切替式セラミックファンヒーター。
安全性に優れたセラミックヒーターなので安心・安全。
子ども部屋や脱衣所に

ホワイト 消費電力(W)1200/650(切替式) 仕様人感センサー、設定温度自動調節、カーボン消臭フィルター、チャイルドロック、転倒オフスイッチ付 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)380×350×140 電気代の目安約32.4円/時(1200W時) タイマー1〜8時間オフタイマー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50520104 TS-P1220(W) 43329477 TS-P1222(W) パネル型セラミックファンヒーター温度表示付き 1200W, 650W TEKNOS パネル型セラミックファンヒーター温度表示付き 1200W, 650W TEKNOS 1台 8,198 税込9,018 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
脱衣場
有限会社ジェネス長岡 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ヒートショック防止のため購入しました。大変満足しています。

対象商品:
50520113
2024-03-12
用途:
職場
製造業

操作が簡単で場所もとらず使い勝手は問題ない。
温まり方は、作業場の広さにもよるが、近くでの作業には大変助かるくらい暖かい。

対象商品:
50520104
2022-10-29
用途:
その業種ではないです
農・林・水産業

全体的にデザインがスマートで感じが良いです。
起動もよく温度設定もスムースで見やすいです。ただ人感と時間設定の関係がすっきりしないように 思われます。音も静かで 苦になりません。綜合的にはいい製品だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
50520113
2022-01-09
用途:
室内
製造業

大変満足してます 操作が簡単で直ぐに暖まるしエアコン要らなくて大変良い買い物しました

4人が参考にしています
対象商品:
50520113
2024-01-11
用途:
寝室
有限会社安比まいたけ 様 (農・林・水産業)

ある程度簡易的なのは仕方がないが、とにかく音がうるさい。脱衣所、トイレなどでしか使用できない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする