JUTEC
JUTECの バッグ・キャップ
JUTECの キャップ
JUTECの 溶接帽
シールド(防災面)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50520199
品番
HWS1022G
参考基準価格(税別)
¥28,860
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
色
ゴールド
トラスコ品番
137-1616
厚さ(mm)
4
寸法(mm)
100×220
質量(kg)
0.24
耐熱温度(℃)
放射熱0〜1000