シールド(防災面)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50520208 品番 HWS1022KLAR
参考基準価格(税別)¥24,530 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
クリア トラスコ品番137-1617 厚さ(mm)4 寸法(mm)100×220 質量(kg)0.23 耐熱温度(℃)放射熱0〜1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする