※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ペイントローラー
エスコの FRP用ローラー
75m 鉄製ローラー(FRP脱泡用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50520758
品番
EA942ET-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,816
販売価格(税別)
¥
2,560
バスケットに入れる
エスコ品番
EA942ET-1
全長(mm)
265
種類
ローラーセット
材質(ローラー部)
鉄
寸法T(mm)
25
寸法W(mm)
90
主な用途
FRP脱泡用
材質(ハンドル)
木