※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

100m ローラー(FRP塗布・脱泡用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50520864 品番EA942ET-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,739
販売価格(税別)
2,490
エスコ品番EA942ET-2 全長(mm)265 種類ローラーセット 材質(ローラー部)鉄、毛織物 寸法T(mm)29 寸法W(mm)120 主な用途FRP塗布用 材質(ハンドル)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする