※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

20m ウォーターホース(スプレーノズル付/糸入り)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50521004 品番EA124DP-20
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,861
販売価格(税別)
3,510

オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースと便利な4WAYアクアガンと蛇口口金をセットした手軽な散水セットです。
狭い庭やベランダでの使用に最適です。

材質ポリプロピレン/塩化ビニル樹脂/ABS樹脂 エスコ品番EA124DP-20 長さ(m)20 内径(Φmm)12 外径(Φmm)17 使用流体 パターン4種(ジェット、霧、シャワー、拡散) 特性耐寒/耐圧 適合蛇口外径(Φmm)14〜18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする