ペンシルグラインダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード50521215 品番EA818EL-2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,657
販売価格(税別)
7,870

本体二重絶縁構造。あらゆる素材の切削加工、彫り彫刻、文字彫刻、模様彫り、切断作業、研磨作業にご使用下さい。

電源(V)AC100V(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])6000〜13000 質量(g)112 コード長さ(m)1.7 セット内容ルーター本体付属品:予備Φ2.35mm用コレット/その他先端パーツ類84pcs 全長(mm)157 材質(本体)ABS樹脂 消費電力(W)5.6 チャック(mm)2.35 定格使用時間(分)10 アズワン品番64-2271-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする