※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

15/20mmx 3m ウォーターホース(糸入り)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50521257 品番EA124DR-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥825
販売価格(税別)
750

オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。

使用流体 材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸) 仕様糸入り エスコ品番EA124DR-3 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)0〜60 内径(Φmm)15 外径(Φmm)20 常用圧力(MPa)0.7 脆化温度(℃)-20 特性耐寒/耐圧

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする